Beli multimeter digital terbaik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Hioki Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp759.900

    Hioki Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Card-style Pocket Digital Multimeter for General Electrical Maintenance and Testing. It is a card-style digital multimeter for general electrical maintenance and testing, and includes gold-plated test leads for better contact. Insulated test pin sleeves also prevent short-circuits. CAT III 300 V, CAT II 600 V.
    atribut:
    • DC Voltage Range (V): 419,9 mV hingga 500 V, 5 rentang, akurasi dasar : ±0,7% rdg. ±4 dt.
    • AC Voltage Range (V): 4,199 V hingga 500 V, 4 rentang, akurasi dasar 50 - 500 Hz : ±2,3 % rdg. ±8 dt. (Rata-rata diperbaiki)
    • Dimensions (WxHxD)(mm): 55x109x9.5
    • Power Supply: Coin type lithium battery (CR2032) x1, Continuous use: 150 hours
    • Resistance Range (ohm): 419,9 hingga 41,99 MΩ, 6 rentang, akurasi dasar : ±2,0 % rdg. ±4 dt.
    • Voltage (V): 419.9m to 500 (5 ranges) (DC); 4.199 to 500 (4 ranges) (AC)
  2. KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)
    Mulai

    Rp369.900

    KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
  3. WESTWARD Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp1.999.900

    WESTWARD Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Use full size digital multimeters for troubleshooting electrical problems in residential, commercial, and industrial equipment. They are Ideal for devices such as motor controls, appliances, power supplies, and wiring systems.
    atribut:
    • Display: Backlit LCD
    • Diode Test: Yes
    • Max. AC Current (A): 10
    • Max. AC Voltage (V): 600
    • Max. DC Voltage (V): 600
    • Basic DC Accuracy: ±0.50% of Reading +2 Digits
    • Instrument Safety Rating: CAT III 600V
    • Max. DC Current (A): 10
    • UNSPSC: 41113630
  4. FLUKE Multimeter Digital Kit (Multitester)
    Mulai

    Rp18.999.900

    FLUKE Multimeter Digital Kit (Multitester)
    Deskripsi:
    Fluke 87V menambah fungsi pengukuran, fitur pemecahan masalah, resolusi, dan akurasi untuk memecahkan lebih banyak masalah pada penggerak motor, dalam otomatisasi pabrik, distribusi daya, dan peralatan elektromekanis. 87V beroperasi sangat mirip dengan 87 klasik, tetapi dengan daya pemecahan masalah, keamanan, kenyamanan, dan perlindungan benturan yang lebih besar. Multitester ini disatukan dalam 1 Kit dengan aksesoris-aksesoris untuk pengukuran yang aman dan lebih baik
    atribut:
    • DC Voltage: 1000V
    • AC Voltage: 1000V
    • Direct Current: 10A
    • Alternating Current: 10A
    • Resistance: 50MΩ
    • Detection Method: True Effective Value Type (RMS)
    • Maximum Display: 20000 counts
    • Width x Depth x Height: 98x52x201mm
  5. KLEIN TOOLS Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp1.099.900

    KLEIN TOOLS Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    These standard digital multimeters are commonly used by electricians and contractors for routine maintenance and troubleshooting applications.
    atribut:
    • AC Response Calculation: TRMS
    • Bluetooth Compatible: No
    • Brand: KLEIN TOOLS
    • Calibration Certificate Included: No
    • Data Hold: Yes
    • Display Type: LCD
    • Dustproof: No
    • Intrinsically Safe: No
    • Removable Screen: No
    • Thermal Imaging: No
    • Waterproof: No
  6. Shike Tools Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp319.900

    Shike Tools Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    - Multimeter adalah multimeter dengan kinerja yang stabil dan akurasi tinggi, yang dapat digunakan untuk- Mengukur AC dan DC, tombol on / off, suhu, baterai, dengan manual / otomatis- Penahanan data dan saturasi daya penahanan maksium, adalah alat ukur yang sangat baik.
  7. FLUKE Soft Case for Digital Multimeter (Tas Multimeter)
    Mulai

    Rp1.899.900

    FLUKE Soft Case for Digital Multimeter (Tas Multimeter)
    Deskripsi:
    The C33 Soft Carrying Case is a zippered tool case with a durable, high-quality vinyl exterior. It features an inner pocket that's perfect for storing your test leads with the tools or keeping small accessories organized. The exterior of the case has a belt loop so you can keep your tools on you when you're busy. Grab your tool and accessories in one and get to work quickly.Recommended for use with:Fluke T100 series (T100, T120 and T140) series Voltage and Continuity TestersFluke 323Fluke 325Fluke 376 FCFluke T5 Electrical Tester
  8. MILWAUKEE Digital Multimeter (Multitester)
    Mulai

    Rp4.999.900

    MILWAUKEE Digital Multimeter (Multitester)
    atribut:
    • Temperature Range (°F): -40 to 752
    • Multimeter Style: Full Size - Basic Features
    • Max. AC Volts (V): 600
    • Max. DC Volts (V): 600
    • AC Response: TRMS
    • Battery Type: AA Alkaline
    • Capacitance Range: 10pF to 1000uF
    • Instrument Frequency Counter Range (Hz): 10 to 50000
    • Instrument Safety Rating: CAT III 600V
    • Max. AC Amps (A): 10
    • Max. DC Amps (A): 10
    • Maximum Ohm (MΩ): 40
  9. Greenlee Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp4.999.900

    Greenlee Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    These rugged, high-quality meters are designed for field professionals in a wide range of applications. They can help with troubleshooting and repair applications in standard electrical and electronic systems.
    atribut:
    • UNSPSC: 41113630
  10. WESTWARD Multimeter Digital Clamp On Kit (Multitester)
    Mulai

    Rp4.099.900

  11. WESTWARD Multimeter Digital Inframerah Termometer Kit (Multitester)
    Mulai

    Rp4.999.900

    WESTWARD Multimeter Digital Inframerah Termometer Kit (Multitester)
    atribut:
    • Includes: BatteryDigital Electrical MultimeterInfrared ThermometerMagnetic Strap and Deluxe Carrying CaseTemperature ProbeTest Leads
    • Test Instrument Included: Digital Multimeter; Infrared Thermometer
    • UNSPSC: 41113630
  12. Extech Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp779.900

    Extech Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    These durable meters are IP-rated for protection against dust and exposure to water. They're built for use in extreme temperatures, outdoor conditions, and other harsh environments.
    atribut:
    • Batteries Included: Yes
    • Battery Access: Yes
    • Battery Chemistry: Alkaline
    • Bluetooth Compatible: No
    • Brand: EXTECH
    • Calibration Certificate Included: No
    • Computer Interface Connection Type: None
    • Data Hold: Yes
    • Data Logging: No
    • Diode Test: Yes
    • Intrinsically Safe: No
    • Removable Screen: No
    • Thermal Imaging: No
  13. KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
  14. FLUKE Electricians Multimeter Plus Insulated Hand Tools Starter Kit (Multitester)
    Mulai

    Rp16.999.900

    FLUKE Electricians Multimeter Plus Insulated Hand Tools Starter Kit (Multitester)
    Deskripsi:
    This kit combines a general-purpose electrician's digital multimeter with the most frequently used insulated screwdrivers, pliers and cutters.Insulated hand tools includes:Fluke 117 Electrician's MultimeterSlotted screwdrivers-three different handle lengths, each with a different blade widthPhillips screwdrivers-#1 and #2 tip sizes, with differing handle lengthsLong nose pliers with side cutter and gripping zonesHeavy-duty, high leverage diagonal cutterHeavy-duty combination pliersA roll-up pouch with hook-and-loop fastenersElectrician's multimeterThe Fluke 117 is a true-rms digital multimeter with integrated non-contact voltage detection. AutoVolts selects whether AC or DC voltage is being measured, while the LoZ function helps prevent false readings caused by ghost voltage. The insulated hand tools are all made from hardened chromium-molybdenum-vanadium (CMV) steel. Each insulated hand tool is individually tested to 10,000 V and:Certified to 1000 V ACCertified to 1500 V DC
    atribut:
    • Safety Rated: IEC 61010-1: Pollution Degree 2; IEC 61010-2-033: CAT III 600V
    • Display: Digital: 6000 counts, updates 4/sec
    • Bar Graph: 33 segments, updates 32 per second
    • Operating Temperature (°C): -10 to +50
    • Storage Temperature (°C): -40 to +60
    • AC Current Range/Resolution (μA): 600.0 / 0.1
    • AC Millivolt Range/Resolution (mV): 600.0/0.1 (TrueRMS)
    • AC Volt Range/Resolution (V): 6.000-600.00/0.001-0.1 (TrueRMS)
    • Battery Life (hour): 400 typical, without backlight
    • Battery Type: 9 volt Alkaline, IEC 6LR61
    • Continuity Range/Resolution (ohm): 600/1
    • DC Current Range/Resolution (μA): 600.0 / 0.1
    • DC Millivolt Range/Resolution (mV): 600.0/0.1
    • DC Volt Range/Resolution (V): 6.000-600.00/0.001-0.1
    • Diode Test Range/Resolution (V): 2.00 / 0.001
    • Frequency Range/Resolution (Hz): 99.99Hz-50.00kHz / 0.1Hz-0.001Hz
    • Lo-Z Capacitance Range/Resolution (µF): 0.001 to 500
    • Maximum Voltage (V) : 600 (between any terminal and earth ground)
    • Size (mm): 167x84x46
  15. OTC Digital Scan & Diagnostic Tool
    Mulai

    Rp5.499.900

    OTC Digital Scan & Diagnostic Tool
    Deskripsi:
    These onboard diagnostic (OBD) scan tools read a vehicle's error messages that are recorded in the vehicle's system memory. They check air brake systems and engine codes to identify problems in need of repair.
    atribut:
    • Connectivity: No Connectivity
  16. Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
  17. BK Precision Multimeter Digital Bench Type (Multitester)
    Mulai

    Rp18.999.900

    BK Precision Multimeter Digital Bench Type (Multitester)
    atribut:
    • UNSPSC: 41113630
    • True RMS: Yes
  18. Mitutoyo Mikrometer Digital
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.699.900

  19. KLEIN TOOLS Digital Clamp Meter Kit (Tang Amper)
    Mulai

    Rp2.499.900

    KLEIN TOOLS Digital Clamp Meter Kit (Tang Amper)
    Deskripsi:
    These kits include a digital clamp meter with jaws that fasten around conductors to measure electrical current. They contain compatible accessory items for use in commercial and industrial areas.
    atribut:
    • UNSPSC: 41113642
    • AC Response Calculation: TRMS
    • Additional Components: Receptacle Tester
    • Audible Continuity: Yes
    • Bluetooth Compatible: No
    • Brand: KLEIN TOOLS
    • Calibration Certificate Included: No
    • Current Leakage Testing: No
    • Data Hold: Yes
    • Data Logging: No
    • Display Type: Backlit LCD
    • Dustproof: No
    • IP Rating: Not Rated
    • Includes: Carrying Pouch; RT210 GFCI Receptacle Tester
    • Instrument Counts: 2,000
    • Instrument Safety Rating (V): CAT III 600
    • Intrinsically Safe: No
    • Jaw Style: Open-Jaw
    • Manufacturer Part Number: CL120KIT
    • Maximum AC Current Measurement (A): 400
    • Maximum AC Voltage Measurement (V): 600
    • Maximum DC Voltage Measurement (V): 600
    • Parameters Measured: AC Voltage, DC Voltage, AC Current, Continuity, Resistance
    • Removable Screen: No
    • Test Instrument Included: Clamp Meter
    • Thermal Imaging: No
    • Waterproof: No
  20. SOJIKYO Digital Scale Small (Timbangan Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp73.900

    SOJIKYO Digital Scale Small (Timbangan Digital)
    atribut:
    • Type: Timbangan Mini
    • Keyboard: 4 Kunci
    • Platter Material: Stainless Steel
Daftar Harga multimeter digital terbaik Terbaru November 2026
Hioki Multimeter Digital (Multitester)Rp759.900
KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)Rp369.900
WESTWARD Multimeter Digital (Multitester)Rp1.999.900
FLUKE Multimeter Digital Kit (Multitester)Rp18.999.900
KLEIN TOOLS Multimeter Digital (Multitester)Rp1.099.900
Shike Tools Multimeter Digital (Multitester)Rp319.900
FLUKE Soft Case for Digital Multimeter (Tas Multimeter)Rp1.899.900
MILWAUKEE Digital Multimeter (Multitester)Rp4.999.900
Greenlee Multimeter Digital (Multitester)Rp4.999.900
WESTWARD Multimeter Digital Clamp On Kit (Multitester)Rp4.099.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)